品番 : EA986TE-7
品名 : 100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
カタログ訂正
25/12/08 全高の訂正。誤:132mm、正:135mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | TSW100-P |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 120kg | 取付高 | 135㎜ |
| 車輪径 | 100㎜ | 車輪幅 | 72㎜ |
| プレートサイズ | 96×70mm | プレート穴ピッチ | 74×45mm |
| 穴径 | 9㎜ | 半径 | 95㎜ |
| 偏芯 | 28mm | 材質 | 本体:ナイロン 車輪:ナイロン・ウレタンエラストマー |
| 重量 | 765g | ||
| プレートタイプ | |||
| 自在キャスター | |||
| 旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/05/03 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1676ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986TE-1 75mm キャスター(ツインホイール) |
| EA986TE-2 100mm キャスター(ツインホイール) |
| EA986TE-6 75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) |
| EA986TE-7 100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
