品番 : EA986TG-37
品名 : 50mm キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | TUS50-B |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 60kg | 取付高 | 58mm |
| 車輪径 | 50mm | 車輪幅 | 45.5mm |
| ねじサイズ | M10xP1.5 | 平径 | 17mm |
| 軸長 | 15mm | 半径 | 49mm |
| 偏芯 | 15mm | 材質 | 金具:スチール 本体:ナイロン 車輪:ナイロン・ウレタンエラストマー |
| ねじ取付けタイプ | |||
| 自在キャスター | |||
| ストッパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/08 09:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986TG-36 40mm キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5) |
| EA986TG-37 50mm キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5) |
| EA986TG-38 60mm キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
