詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986TG-38

品名 : 60mm キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)

仕様

メーカー 東信製作所(トーシン) 型番 TUS60-B
耐荷重 80kg 取付高 69mm
車輪径 60mm 車輪幅 46mm
ねじサイズ M10xP1.5 平径 17mm
軸長 15mm 半径 56mm
偏芯 17.5mm 材質 金具:スチール
本体:ナイロン
車輪:ナイロン・ウレタンエラストマー
ねじ取付けタイプ
自在キャスター
ストッパー付き
追加説明
カタログ価格

1,060 (税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/07/29 20:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1675ページ
バリエーション一覧
EA986TG-36 40mm キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)
EA986TG-37 50mm キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)
EA986TG-38 60mm キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • H:69㎜   D:60㎜   W:46㎜\nS:17㎜   L:15㎜\nA:56㎜   C:17.5㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top