品番 : EA986TJ-11
品名 : 66mm キャスター(ツインホイール・M16)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | HC66-B |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 300kg | 取付高 | 81mm |
| 車輪径 | 66㎜ | 全体幅 | 106㎜ |
| ねじサイズ | M16×25mm | ねじピッチ | 2.0 |
| 平径 | 23㎜ | 軸長 | 25㎜ |
| 半径 | 77.3㎜ | 偏芯 | 25㎜ |
| 材質 | 金具:スチール 車輪:強化ナイロン |
重量 | 745.5g |
| 重量用 自在キャスター | |||
| プレートタイプ | |||
| ストッパー無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,920 円(税抜)/ 9,812 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 18:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1684ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986TJ-11 66mm キャスター(ツインホイール・M16) |
| EA986TJ-12 66mm キャスター(ツインホイール・M20) |
ウェブカタログ画像
拡大
