詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986TJ-12

品名 : 66mm キャスター(ツインホイール・M20)

仕様

メーカー 東信製作所(トーシン) 型番 HC66-B
耐荷重 300kg 取付高 81mm
車輪径 66㎜ 全体幅 106㎜
ねじサイズ M20×25mm ねじピッチ 2.5
平径 23㎜ 軸長 25㎜
半径 77.3㎜ 偏芯 25㎜
材質 金具:スチール
車輪:強化ナイロン
重量 763.5g
重量用 自在キャスター
プレートタイプ
ストッパー無し
追加説明
カタログ価格

8,920 円(税抜)/ 9,812 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 14:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1684ページ
バリエーション一覧
EA986TJ-11 66mm キャスター(ツインホイール・M16)
EA986TJ-12 66mm キャスター(ツインホイール・M20)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • H:81㎜   D:66㎜   W:106㎜\nS:23㎜   L:25㎜\nA:77.3㎜   C:25㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top