品番 : EA986TL-2
品名 : 75mm レベリングキャスター(ブレーキ付・自在)
仕様
メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | GD-120-F-NYN |
---|---|---|---|
材質 | 金具:スチール、 車輪:ナイロン |
仕様 | 自在ストッパー無 |
車輪径×幅 | 75×30mm | 全高 | 120mm |
耐荷重 | 1000kg | 調整範囲 | 12mm |
高さの調整が可能で機器の移動や据え付けに便利です。 | |||
キャスターの裏側で水平調整が可能です。 | |||
取付用ボルト・ナットセット付属 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 05:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1751ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA986TL-1 75mm レベリングキャスター(ブレーキ付・自在) |
EA986TL-2 75mm レベリングキャスター(ブレーキ付・自在) |
拡大