詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986TL-1

品名 : 75mm/750kg レベリングキャスタ-(自在)

カタログ訂正

25/12/08 耐荷重/材質の訂正。誤:800kg/金具:スチール、正:750kg/金具:アルミニウム、取付部:スチール(9025 No.56,57)

仕様

メーカー ユーエイキャスター 型番 GD-100-F-NYN
耐荷重 750kg 車輪径×幅 75×30mm
全高 120mm 車輪穴径 12㎜
プレートサイズ 95mmx95mm 取付ピッチ 70mmx70mm
取付穴径 11㎜ 偏芯 53㎜
調整範囲 12mm 材質 金具:アルミニウム
取付部:スチール
車輪:ナイロン
重量 1.9kg
高さの調整が可能で機器の移動や据え付けに便利な自在キャスター
キャスターの裏側で水平調整が可能です。
プレートタイプ
ストッパー無し
追加説明
カタログ価格

7,300 (税抜)/ 8,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/01 10:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1685ページ
バリエーション一覧
EA986TL-1 75mm/750kg レベリングキャスタ-(自在)
EA986TL-2 75mm/1000kgレベリングキャスター(自在)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top