品番 : EA949LS-110A
品名 : M10 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/5個)
仕様
サイズ | M10 | 入数 | 5個 |
---|---|---|---|
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ピッチ | 1.5 |
六角対辺(mm) | 17 | ||
並目ねじ | |||
袋入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
215 円(税抜)/ 237 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 50 (2024/05/18 01:53現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1317ページ |
拡大
入数5個