品番 : EA949LS-103A
品名 : M3 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/10個)
仕様
| サイズ | M3 | ピッチ | 0.5(並目) |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 5.5mm | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
| 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
175 円(税抜)/ 193 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/08/14 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||

※入数:10個