品番 : EA949LS-104A
品名 : M4 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/10個)
仕様
サイズ | M4 | ピッチ | 0.7(並目) |
---|---|---|---|
六角対辺 | 7mm | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
入数 | 10個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 53 (2025/10/06 04:45現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1302ページ |
※入数:10個