品番 : EA949LS-114
品名 : M14 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)
仕様
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | サイズ | M14 |
---|---|---|---|
ピッチ | 2 | 入数 | 2 |
六角対辺(mm) | 22 | ||
並目ねじ | |||
袋入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/05/01 00:09現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1317ページ |
拡大
※袋入りです