品番 : EA949LS-105A
品名 : M5 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/10個)
仕様
サイズ | M5 | 入数 | 10個 |
---|---|---|---|
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ピッチ | 0.8 |
六角対辺(mm) | 8 | ||
袋入り | |||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
165 円(税抜)/ 182 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 60 (2024/05/18 00:06現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1317ページ |
拡大
入数10個