品番 : EA986VE-120
品名 : 120mm/ 780kg 戸車(V型・重量用)
仕様
| 材質 | 車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ) |
||
|---|---|---|---|
| 密閉防塵式ベアリング1個 | |||
| 耐荷重(2個) | 780kg | サイズ | A:120mm、B:27mm、 B2:50×φ15.9mm、C:7.0mm、 D:10.0mm、E:4.5mm、 G:127.5mm、G1:90mm、 H:140mm、J:38mm、 L:15mm、L1:11mm、 P:110mm、t:3.2mm |
| 重量 | 1.96kg | ||
| 1個価格 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 00:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1702ページ | ||||
