詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986VE-150

品名 : 150mm/2000kg 戸車(V型・重量用)

仕様

材質 車:ダクタイル鋳鉄、
      枠:鉄板(クロメートメッキ)
サイズ A:150mm、B:43mm、
B2:88×M20、C:13.5mm、
D:18.0mm、E:7.7mm、
G:165mm、G1:137mm、
H:250mm、J:60mm、
L:35mm、L1:20mm、
P:185mm、t:6.0mm
重量 6.40kg 耐荷重(2個) 2000kg
密閉防塵式ベアリング2個
1個価格
追加説明
カタログ価格

28,300 円(税抜)/ 31,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/28 22:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1702ページ
バリエーション一覧
EA986VE-50 50mm/ 200kg 戸車(V型・重量用)
EA986VE-60 60mm/ 250kg 戸車(V型・重量用)
EA986VE-75 75mm/ 300kg 戸車(V型・重量用)
EA986VE-90 90mm/ 450kg 戸車(V型・重量用)
EA986VE-105 105mm/ 600kg 戸車(V型・重量用)
EA986VE-120 120mm/ 780kg 戸車(V型・重量用)
EA986VE-150 150mm/2000kg 戸車(V型・重量用)
EA986VE-260 60mm 戸車車輪(V型・重量用)
EA986VE-290 90mm 戸車車輪(V型・重量用)
EA986VE-305 105mm 戸車車輪(V型・重量用)
EA986VE-320 120mm 戸車車輪(V型・重量用)
EA986VE-350 150mm 戸車車輪(V型・重量用)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top