品番 : EA986VG-120
品名 : 120mm/ 780kg 戸車(平型・重量用)
仕様
| サイズ | A:120mm、B:27mm、 B2:50×φ15.9mm、 G:127.5mm、G1:90mm、 H:140mm、J:38mm、 L:15mm、L1:11mm、 P:110mm、 t:3.2mm |
耐荷重(2個) | 780kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ) |
重量 | 2.20kg |
| 密閉防塵式ベアリング1個 | |||
| 1個価格 | |||
| 枠付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,830 円(税抜)/ 10,813 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 18:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1702ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986VG-50 50mm/ 200kg 戸車(平型・重量用) |
| EA986VG-90 90mm/ 450kg 戸車(平型・重量用) |
| EA986VG-105 105mm/ 600kg 戸車(平型・重量用) |
| EA986VG-120 120mm/ 780kg 戸車(平型・重量用) |
