詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986VG-50

品名 : 50mm/ 200kg 戸車(平型・重量用)

仕様

サイズ A:50mm、B:20mm、
B2:39.5×φ9.9mm、G:64mm、
G1:57mm、H:100mm、
J:32mm、L:15mm、
L1:11mm、P:70mm、
t:3.2mm
耐荷重(2個) 200kg
材質 車:ダクタイル鋳鉄、
枠:鉄板(クロメートメッキ)
重量 0.54kg
密閉防塵式ベアリング1個
1個価格
枠付
追加説明
カタログ価格

2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 18:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1702ページ
バリエーション一覧
EA986VG-50 50mm/ 200kg 戸車(平型・重量用)
EA986VG-90 90mm/ 450kg 戸車(平型・重量用)
EA986VG-105 105mm/ 600kg 戸車(平型・重量用)
EA986VG-120 120mm/ 780kg 戸車(平型・重量用)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top