詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986YB-17A

品名 : 26インチ 折り畳み式自転車

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ミムゴ 型番 MG-HM266E
商品名 HUMMER(ハマー) フレーム材質 スチール
組立サイズ 172×55.5×105.5cm 折りたたみサイズ 100×57×96cm
サドル高さ 約810~930mm 推奨適応体重 65kg
タイヤサイズ 26型 ギア数 6段変速
重量(kg) 約17 カラー イエロー
材質 スチール (リム:アルミ合金)
フレームの折畳み部分を2重に固定
ハンドルを差し込んで固定します。
JISフレーム強度試験合格品
追加説明
カタログ価格

62,500 (税抜)/ 68,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/19 20:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2463ページ

代替品

EA986Y-36B
  • 品番

    EA986Y-36B

  • コメント

    違い:メーカー、色など

EA986Y-31A
  • 品番

    EA986Y-31A

  • コメント

    違い:メーカー、色など

ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top