品番 : EA986YE-37
品名 : 83mm 自転車用スタンドバネ
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | Y-2739 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 16×13×85 | 引っ掛ける部分の内側から内側の寸法 | 約83mm |
| 重量(g) | 約30 | 材質 | 鉄(クロムめっき) |
| 取替え用のスタンドバネです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/19 00:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2464ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986YE-37 83mm 自転車用スタンドバネ |
| EA986YE-38 96mm 自転車用スタンドバネ |
ウェブカタログ画像
拡大
