詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986YE-38

品名 : 96mm 自転車用スタンドバネ

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 Y-2741
サイズ(mm) 16×13×100 引っ掛ける部分の内側から内側の寸法 約96mm
重量(g) 約38 材質 鉄(クロムめっき)
取替え用のスタンドバネです。
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/12 19:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2464ページ
バリエーション一覧
EA986YE-37 83mm 自転車用スタンドバネ
EA986YE-38 96mm 自転車用スタンドバネ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top