詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986YE-84

品名 : 26x1-3/8インチ [自転車用]チューブ

仕様

規格 WO サイズ(外径×幅) 26”×1-3/8”
バルブ EV 30mm(英式バルブ) 材質 ブチルゴム
WIRED ON(ワイヤードオン)
耳部にワイヤーが入っていて、内圧でリムに保持されています。
追加説明
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/19 00:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2465ページ
バリエーション一覧
EA986YE-81 16x1.50/1.75インチ [自転車用]チューブ
EA986YE-82 20x1.50/1.75インチ [自転車用]チューブ
EA986YE-83 24x1-3/8インチ [自転車用]チューブ
EA986YE-84 26x1-3/8インチ [自転車用]チューブ
EA986YE-85 27x1-3/8インチ [自転車用]チューブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 空気注入後\n※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top