品番 : EA986YE-85
品名 : 27x1-3/8インチ [自転車用]チューブ
仕様
| 規格 | WO | サイズ(外径×幅) | 27”×1-3/8” |
|---|---|---|---|
| バルブ | EV 30mm | 材質 | ブチルゴム |
| WIRED ON(ワイヤードオン) 耳部にワイヤーが入っていて、内圧でリムに保持されています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/05/31 00:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2465ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986YE-81 16x1.50/1.75インチ [自転車用]チューブ |
| EA986YE-82 20x1.50/1.75インチ [自転車用]チューブ |
| EA986YE-83 24x1-3/8インチ [自転車用]チューブ |
| EA986YE-84 26x1-3/8インチ [自転車用]チューブ |
| EA986YE-85 27x1-3/8インチ [自転車用]チューブ |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA986YE-83
