品番 : EA987AC-2
品名 : 2.0tonx3.0m チェーンブロック
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | R-CB2TON |
|---|---|---|---|
| 定格荷重(t) | 2 | 揚程(m) | 3 |
| 重量(kg) | 16 | 手巻力量 | 30kg |
| フック口開き | 36mm | チェーン寸法 | 6mm×18 |
| 小型、軽量です。 | |||
| 主軸受部にはニードルベアリングが入れてあり、効率よい労力で荷揚げができます。 |
|||
| 強力ロードチェーンを装着し、全製品について1台ずつ耐力テストをしており安心してご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,800 円(税抜)/ 43,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/12 18:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1739ページ | ||||
代替品
![]() |
|

