品番 : EA987CM-3
品名 : 2.0tonx3.0m チェーンブロック
ドイツ安全審査機関が認めた最小破断応力1000N/m㎡のロードチェーンを採用
チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現
チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現
仕様
| 定格荷重 | 2000kg | 揚程 | 3m |
|---|---|---|---|
| 手巻力量 | 33kg | フック口開き | 34mm・42mm |
| フック間最小距離 | 384mm | ハンドチェーン長さ | 3m |
| 重量 | 16.7kg | 材質 | スチール |
| チェーンは熱処理してあり、高強度で耐摩耗性に優れています。 | |||
| 小型・軽量で使いやすいチェーンブロックです。 | |||
| 表面硬化強力チェーンは最小破断応力1000N/m㎡ 耐摩耗性に優れたロングライフチェーン |
|||
| 巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群 | |||
| 先端部を短く、横ずれ防止の外れ止めを装備 | |||
| 本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装 | |||
| ロードチェーン、ハンドチェーンは耐食性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用 | |||
| ヨーロッパの安全基準に合致することを保証するCEマークを表示 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,700 円(税抜)/ 39,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/22 12:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1739ページ | ||||
