詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987CM-8

品名 : 2.0tonx8.0m チェーンブロック

ドイツ安全審査機関が認めた最小破断応力1000N/m㎡のロードチェーンを採用
チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現

仕様

定格荷重 2000kg 揚程 8m
手巻力量 33kg フック口開き 34mm・42mm
フック間最小距離 384mm ハンドチェーン長さ 8m
重量 28.0kg 材質 スチール
小型・軽量で使いやすいチェーンブロック
表面硬化強力チェーンは最小破断応力1000N/m㎡
耐摩耗性に優れたロングライフチェーン
巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群
先端部を短く、横ずれ防止の外れ止めを装備
本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装
ロードチェーン、ハンドチェーンは耐食性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用
ヨーロッパの安全基準に合致することを保証するCEマークを表示
【サイズ(画像参照)】
A:384mm B:164mm C:75mm D:89mm E:193mm F:42mm G:53mm H:29mm I:22mm N:34mm
X:61mm Y:29mm Z:22mm(上下フック寸法)
追加説明
カタログ価格

64,300 円(税抜)/ 70,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 00:48現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1739ページ
バリエーション一覧
EA987CK-2.5 1.0tonx2.5m チェーンブロック
EA987CK-5 1.0tonx5.0m チェーンブロック
EA987CK-8 1.0tonx8.0m チェーンブロック
EA987CL-2.5 1.5tonx2.5m チェーンブロック
EA987CL-5 1.5tonx5.0m チェーンブロック
EA987CL-8 1.5tonx8.0m チェーンブロック
EA987CM-3 2.0tonx3.0m チェーンブロック
EA987CM-5 2.0tonx5.0m チェーンブロック
EA987CM-8 2.0tonx8.0m チェーンブロック
EA987CN-3 3.0tonx3.0m チェーンブロック
EA987CN-5 3.0tonx5.0m チェーンブロック
EA987CP-3 5.0tonx3.0m チェーンブロック
EA987CP-5 5.0tonx5.0m チェーンブロック
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:384mm  B:164mm  C:75mm\nD:89mm  E:193mm  F:42mm\nG:53mm  H:29mm  I:22mm  N:34mm
  • 【上下フック寸法】\nX:61mm  Y:29mm  Z:22mm

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top