詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987CF-5

品名 : 0.25tonx5.0m チェーンブロック

ドイツ安全審査機関が認めた最小破断応力1000N/m㎡のロードチェーンを採用
チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現

仕様

定格荷重 250㎏ 揚程 5m
手巻力量 13kg フック口開き 17mm
フック間最小距離 275mm ロードチェーン 線径×ピッチ:4.3×12mm
掛数:1
手鎖 線径×ピッチ:4.5×23.0mm 重量 10kg
小型・軽量タイプ
巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群
表面硬化強力チェーンは最小破断応力1000N/m㎡
耐摩耗性に優れたロングライフチェーン
先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備
本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装
ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用
チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現
ヨーロッパの安全基準に合致することを保証するCEマークを表示
追加説明
カタログ価格

28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/10 16:01現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1739ページ
バリエーション一覧
EA987CF-2.5 0.25tonx2.5m チェーンブロック
EA987CF-5 0.25tonx5.0m チェーンブロック
EA987CF-8 0.25tonx8.0m チェーンブロック
EA987CJ-2.5 0.5tonx2.5m チェーンブロック
EA987CJ-5 0.5tonx5.0m チェーンブロック
EA987CJ-8 0.5tonx8.0m チェーンブロック
ウェブカタログ画像
  • A:275mm  B:131mm  C:54mm\nD:77mm  E:121mm  F:30mm\nG:36mm  H:17mm  I:13mm  N:24mm

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top