品番 : EA987CF-8
品名 : 0.25tonx8.0m チェーンブロック
ドイツ安全審査機関が認めた最小破断応力1000N/m㎡のロードチェーンを採用
チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現
チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現
仕様
| 定格荷重 | 250㎏ | 揚程 | 8m |
|---|---|---|---|
| 手巻力量 | 13kg | フック口開き | 17mm |
| フック間最小距離 | 275mm | ロードチェーン | 線径×ピッチ:4.3×12mm 掛数:1 |
| 手鎖 | 線径×ピッチ:4.5×23.0mm | 重量 | 14kg |
| 小型・軽量タイプ | |||
| 巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群 | |||
| 表面硬化強力チェーンは最小破断応力1000N/m㎡ 耐摩耗性に優れたロングライフチェーン |
|||
| 先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備 | |||
| 本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装 | |||
| ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用 | |||
| チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現 | |||
| ヨーロッパの安全基準に合致することを保証するCEマークを表示 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,400 円(税抜)/ 45,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/10 16:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1739ページ | ||||
