詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987DA-9

品名 : AC100V/490kgx 5m 電動チェーンブロック

仕様

定格荷重(kg) 490 揚程(m) 5
巻上速度(m/分) 5 重量(kg) 22
電源 単相100V モーター出力 600W
操作コード 3m 電源コード 5m
フック間最小距離 385mm ロードチェーン 線径×ピッチ:4×12mm
屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業が出来るショートヘッドタイプです。
過負荷防止、過巻防止の安全装置付き
小型、軽量のコンパクト設計
過酷な条件にも強い表面硬化ロードチェーン(最小破断応力900MPa)
安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
時代の要求に応える低騒音設計
家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。
追加説明
カタログ価格

202,300 円(税抜)/ 222,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/10 15:24現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1739ページ
バリエーション一覧
EA987DE-5 AC100V/250kg 5.0m 電動チェーンブロック
EA987DA-9 AC100V/490kgx 5m 電動チェーンブロック
EA987DA-12 AC100V/490kgx12m 電動チェーンブロック
ウェブカタログ画像
※定格荷重は490kgです。
  • ※定格荷重は490kgです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top