品番 : EA987ED-0.3
品名 : 0.49ton プレーントロリー
仕様
定格荷重(t) | 0.49 | 適合ビーム幅(mm) | 50・75・100・125 |
---|---|---|---|
重量(kg) | 5 | ||
スチール製 | |||
小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。 | |||
4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/14 03:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1808ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA987ED-0.2 0.25ton プレーントロリー |
EA987ED-0.3 0.49ton プレーントロリー |