品番 : EA987ED-0.2
品名 : 0.25ton プレーントロリー
仕様
使用荷重 | 0.25t | 適合ビーム幅 | 50・75・100・125mm |
---|---|---|---|
重量 | 5kg | ||
スチール製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 14:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1808ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA987ED-0.2 0.25ton プレーントロリー |
EA987ED-0.3 0.49ton プレーントロリー |
拡大