詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987DB-2

品名 : AC100V/100kgx10m 電動ホイスト

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 ZS100
電源 100V、200W 揚程 10m
吊揚速度 12m/分 操作コード 3m
電源コード 1.5m 定格荷重 100kg
ワイヤー長 10m ワイヤーの太さ 4mm
最短フック距離 450mm フック口開き 23mm
重量 14.5kg
屋内用
単相100V仕様でご家庭でもご使用いただけます。
ブレーキ付ギアードモーター採用
動作音が低いので、様々な現場に対応
独自システムにより本体の傾きや吊荷の揺れを抑えます。
誘導ギアードモーター採用
オイル交換、カーボンブラシ交換のわずらわしさはありません。
過巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
日・米・英・独・仏・伊・中国・台湾 8ヶ国 特許権 取得済
屋内仕様のため時間定格5分です。
長時間の連続運転や使用場所の移動には不向きです。
追加説明
カタログ価格

83,300 (税抜)/ 91,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/04 08:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1739ページ
バリエーション一覧
EA987DB-2 AC100V/100kgx10m 電動ホイスト
EA987DB-3 AC100V/200kgx 6m 電動ホイスト
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top