品番 : EA987DB-3
品名 : AC100V/200kgx 6m 電動ホイスト
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | ZS200 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V、250W | 揚程 | 6m |
| 吊揚速度 | 6m/分 | 操作コード | 5m |
| 電源コード | 3m | 定格荷重 | 200kg |
| ワイヤー長 | 12m | ワイヤー太さ | 4mm |
| 最短フック距離 | 480mm | フック口開き | 23mm |
| 重量 | 16kg | ||
| 屋内用 | |||
| 単相100V仕様でご家庭でもご使用いただけます。 | |||
| ブレーキ付ギアードモーター採用 | |||
| 動作音が低いので、様々な現場に対応 | |||
| 独自システムにより本体の傾きや吊荷の揺れを抑えます。 | |||
| 誘導ギアードモーター採用 オイル交換、カーボンブラシ交換のわずらわしさはありません。 |
|||
| 過巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。 | |||
| 日・米・英・独・仏・伊・中国・台湾 8ヶ国 特許権 取得済 | |||
| 屋内仕様のため時間定格5分です。 長時間の連続運転や使用場所の移動には不向きです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
105,000 円(税抜)/ 115,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/26 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1739ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987DB-2 AC100V/100kgx10m 電動ホイスト |
| EA987DB-3 AC100V/200kgx 6m 電動ホイスト |
