品番 : EA987EB-0.5
品名 : 0.5ton プレーントロリー
仕様
メーカー | スリーエッチ | 型番 | PT0.5ton |
---|---|---|---|
使用荷重 | 0.5t | 適合ビーム幅 | 75・100・125mm |
最小回転半径 | 1m | 重量 | 6kg |
スチール製 | |||
カラーを測板の内、外へ入れ換える事により適合ビーム幅を3種類に調節できます。 | |||
脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。 | |||
車輪はベアリング入りですので動きがスムーズです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/11 22:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1790ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA987EB-0.5 0.5ton プレーントロリー |
EA987EB-1 1.0ton プレーントロリー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)