詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987EB-1

品名 : 1.0ton プレーントロリー

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 PT1TON
使用荷重 1t 適合ビーム幅 75・100・125mm
最小回転半径 1m 重量 10kg
スチール製
カラーを測板の内、外へ入れ換える事により適合ビーム幅を3種類に調節できます。
脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
車輪はベアリング入りですので動きがスムーズです。
追加説明
カタログ価格

19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 12:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1741ページ

代替品

EA987ED-1
  • 品番

    EA987ED-1

  • コメント

    メーカー・単価違いご確認下さい

バリエーション一覧
EA987EB-0.5 0.5ton プレーントロリー
EA987EB-1 1.0ton プレーントロリー
ウェブカタログ画像
  • A:79 B:81 C:45 D:63 E:114\nF:75-125 G:230 H:28 I:63 J:36\nK:17 L:12.5 M:66 N:92\n(単位mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top