詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987ED-1

品名 : 1.0ton プレーントロリー

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 使用荷重 1t
適合ビーム幅 75・100・125mm 重量 11kg
最小回転半径 1100mm
スチール製
追加説明
カタログ価格

21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 09:38現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1741ページ
バリエーション一覧
EA987ED-0.5 0.5ton プレーントロリー
EA987ED-1 1.0ton プレーントロリー
EA987ED-2 2.0ton プレーントロリー
EA987ED-3 3.15ton プレーントロリー
EA987ED-2A 2.0ton プレーントロリー
EA987ED-3A 3.1ton プレーントロリー
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top