品番 : EA987ED-3A
品名 : 3.1ton プレーントロリー
仕様
| 使用荷重(t) | 3.1 | 適合ビーム幅(mm) | 100・125・150 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 27 | 最小回転半径 | 1700mm |
| スチール製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,600 円(税抜)/ 45,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1741ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987ED-0.5 0.5ton プレーントロリー |
| EA987ED-1 1.0ton プレーントロリー |
| EA987ED-2 2.0ton プレーントロリー |
| EA987ED-3 3.15ton プレーントロリー |
| EA987ED-2A 2.0ton プレーントロリー |
| EA987ED-3A 3.1ton プレーントロリー |
