品番 : EA987ED-2
品名 : 2.0ton プレーントロリー
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 使用荷重 | 2t |
|---|---|---|---|
| 適合ビーム幅 | 100・125・150mm | 最小回転半径 | 1200mm |
| 重量 | 19kg | ||
| スチール製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/21 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1790ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987ED-0.5 0.5ton プレーントロリー |
| EA987ED-1 1.0ton プレーントロリー |
| EA987ED-2 2.0ton プレーントロリー |
| EA987ED-3 3.15ton プレーントロリー |
| EA987ED-2A 2.0ton プレーントロリー |
| EA987ED-3A 3.1ton プレーントロリー |

