詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987EE-0.5

品名 : 0.5ton プレーントロリー(電気用)

仕様

定格荷重(t) 0.5 適合ビーム幅(mm) 75・100・125
重量(kg) 9 最小の高さ(mm) 125
最小回転半径(mm) 900
電動チェーンブロック用
スチール製
追加説明
カタログ価格

18,600 (税抜)/ 20,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/12 15:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1790ページ
バリエーション一覧
EA987EE-0.5 0.5ton プレーントロリー(電気用)
EA987EE-1 1.0ton プレーントロリー(電気用)
EA987EE-2 2.0ton プレーントロリー(電気用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top