品番 : EA987EE-2
品名 : 2.0ton プレーントロリー(電気用)
仕様
| 定格荷重(t) | 2 | 適合ビーム幅(mm) | 100・125・150 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 20 | 最小の高さ(mm) | 180 |
| 最小回転半径(mm) | 1200 | ||
| スチール製 | |||
| 電動チェーンブロック用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,000 円(税抜)/ 40,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 11:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1741ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987EE-0.5 0.5ton プレーントロリー(電気用) |
| EA987EE-1 1.0ton プレーントロリー(電気用) |
| EA987EE-2 2.0ton プレーントロリー(電気用) |
