詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FD-115

品名 : 1.5ton ファンドリーフック(スイベル式/ラッチ付)

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 YF1.5
使用荷重(t) 1.5 口の開き(mm) 60
全長(mm) 281 材質 鍛造鋼
重量 1.6kg
ラッチ付
スイベル機能によってチェーン・ワイヤーロープのねじれを防ぎ吊り上げ物の回転を抑えます。
アイフックに比べ広口で懐が深い構造なので敷鉄板の玉掛け用フックとして便利です。
またベルトスリング等の多本掛け用フックとしても最適です。
追加説明
カタログ価格

15,900 (税抜)/ 17,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 01:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1805ページ
バリエーション一覧
EA987FD-115 1.5ton ファンドリーフック(スイベル式/ラッチ付)
EA987FD-130 3.0ton ファンドリーフック(スイベル式/ラッチ付)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:60、B:65、C:38、D:12.7、E:28.5\nF:148、G:240、H:28、L:281

資料

カタログ
  1. PDF
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top