品番 : EA987FD-130
品名 : 3.0ton ファンドリーフック(スイベル式/ラッチ付)
仕様
メーカー | スリーエッチ | 型番 | YF3 |
---|---|---|---|
使用荷重(t) | 3 | 口の開き(mm) | 73 |
全長(mm) | 352 | 材質 | 鍛造鋼 |
重量 | 3.3kg | ||
ラッチ付 | |||
アイフックに比べ広口で懐が深い構造なので敷鉄板の玉掛け用フックとして便利です。 またベルトスリング等の多本掛け用フックとしても最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,600 円(税抜)/ 24,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/16 10:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1822ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA987FD-115 1.5ton ファンドリーフック(スイベル式/ラッチ付) |
EA987FD-130 3.0ton ファンドリーフック(スイベル式/ラッチ付) |