詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FD-3

品名 : 3.0ton ファンドリーフック

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 FH3
用途 建設・土木現場の資材の吊り用
工場内のドラム缶 ・ 木箱などの引掛け用
口幅の広い鉄板の吊り用
使用荷重 3.0t
口の開き 76mm 全長 197mm
厚み 28mm 材質 スチール
重量 1.4kg
強力鋳造品で安全係数5倍になります。
アイフックやクレビススリングフックより口の開きが大きいので、径の太い物などをかけるのに便利。
追加説明
カタログ価格

8,330 円(税抜)/ 9,163 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/10 14:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1756ページ
バリエーション一覧
EA987FD-1.5 1.5ton ファンドリーフック
EA987FD-3 3.0ton ファンドリーフック
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:76mm  B:32mm  C:149mm\nD:41mm  E:14mm  G:142mm\nL:197mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top