品番 : EA987FD-1.5
品名 : 1.5ton ファンドリーフック
仕様
メーカー | スリーエッチ | 型番 | FH1.5 |
---|---|---|---|
材質 | スチール | 使用荷重 | 1.5t |
口の開き | 63mm | 全長 | 160mm |
重量 | 0.7kg | 厚み | 20mm |
用途 | 建設・土木現場の資材の吊り用 工場内のドラム缶 ・ 木箱などの引掛け用 口幅の広い鉄板の吊り用 |
||
強力鋳造品。安全係数5倍。 | |||
アイフックやクレビススリングフックより口の開きが大きいので、径の太い物などをかけるのに便利。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,960 円(税抜)/ 5,456 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 14:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1823ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA987FD-1.5 1.5ton ファンドリーフック |
EA987FD-3 3.0ton ファンドリーフック |
拡大