品番 : EA987FF-33
品名 : 135x 75x18mm/ 3.15ton マスターリンク
仕様
| 内径 | 135×75mm | 線径 | 18mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 3.15t | 重量 | 0.8kg |
| 材質 | クロムモリブデン鋼(SCM435) | ||
| とても頑丈なつくりになっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/21 11:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1757ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
