詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FF-37

品名 : 260x140x36mm/16.0ton マスターリンク

仕様

内径 260×140mm 線径 36mm
使用荷重 16.0t 重量 6.35kg
材質 クロムモリブデン鋼(SCM435)
とても頑丈なつくりになっています。
追加説明
カタログ価格

13,700 (税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/12 17:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1757ページ
バリエーション一覧
EA987FF-31 110x 60x13mm/ 1.6ton マスターリンク
EA987FF-32 110x 60x16mm/ 2.36ton マスターリンク
EA987FF-33 135x 75x18mm/ 3.15ton マスターリンク
EA987FF-34 160x 90x22mm/ 5.3ton マスターリンク
EA987FF-35 180x100x26mm/ 8.0ton マスターリンク
EA987FF-36 200x110x32mm/12.5ton マスターリンク
EA987FF-37 260x140x36mm/16.0ton マスターリンク
EA987FF-38 300x160x40mm/18.0ton マスターリンク
EA987FF-39 340x180x45mm/25.0ton マスターリンク
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:260mm  B:140mm  C:36mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top