詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FF-52

品名 : 1.5ton アイフック

仕様

材質 合金鋼 使用荷重(t) 1.5
口の開き(mm) 24.5 リング内径(mm) 23
全長(mm) 93 重量 380g
安全ラッチ付
追加説明
カタログ価格

2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 18:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1756ページ
バリエーション一覧
EA987FF-51 1.0ton アイフック
EA987FF-52 1.5ton アイフック
EA987FF-53 2.0ton アイフック
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:93mm  B:45mm  C:23mm\nD:24.5mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top