品番 : EA987FF-53
品名 : 2.0ton アイフック
仕様
| 材質 | 合金鋼 | 使用荷重(t) | 2 |
|---|---|---|---|
| 口の開き(mm) | 25.5 | リング内径(mm) | 28.5 |
| 全長(mm) | 104 | 重量 | 680g |
| 安全ラッチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 18:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1756ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987FF-51 1.0ton アイフック |
| EA987FF-52 1.5ton アイフック |
| EA987FF-53 2.0ton アイフック |
