品番 : EA987FF-57
品名 : 2.0ton アイフック
仕様
| 材質 | 高張力合金鋼 | 使用荷重(t) | 2 |
|---|---|---|---|
| 口の開き(mm) | 26 | リング内径(mm) | 25 |
| 全長(mm) | 152 | 重量(g) | 600 |
| とても頑丈なつくりになっています。 | |||
| 安全ラッチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/02/26 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1756ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987FF-56 1.12ton アイフック |
| EA987FF-57 2.0ton アイフック |
| EA987FF-58 3.15ton アイフック |
| EA987FF-59 5.3ton アイフック |
| EA987FF-60 8.0ton アイフック |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA987FF-57B : [EA987FF-57用] 安全ラッチアッセンブリ |
