詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FF-56

品名 : 1.12ton アイフック

仕様

材質 高張力合金鋼 使用荷重(t) 1.12
口の開き(mm) 19 リング内径(mm) 20
全長(mm) 120 重量(g) 310
とても頑丈なつくりになっています。
安全ラッチ付
追加説明
カタログ価格

2,350 (税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/02/26 11:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1756ページ

代替品

EA987FF-57
EA987FB-15
  • 品番

    EA987FB-15

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA987FF-56 1.12ton アイフック
EA987FF-57 2.0ton アイフック
EA987FF-58 3.15ton アイフック
EA987FF-59 5.3ton アイフック
EA987FF-60 8.0ton アイフック
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:120、B:67、C:88、D:10、E:20、F:19

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top