詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FF-81

品名 : 1.0ton スリングフック(紫)

仕様

材質 高張力合金鋼 使用荷重(t) 1
重量(g) 730 色 紫
サイズ(mm) A:124、B:40、C:78、D:76、E:34、E':30、F:28、G:17、L:87
とても頑丈なつくりになっています。
追加説明
カタログ価格

8,050 円(税抜)/ 8,855 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/10/31 20:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1744ページ
バリエーション一覧
EA987FF-81 1.0ton スリングフック(紫)
EA987FF-82 2.0ton スリングフック(緑)
EA987FF-83 3.0ton スリングフック(黄)
EA987FF-84 4.0ton スリングフック(グレー)
EA987FF-85 5.0ton スリングフック(赤)
EA987FF-86 6.0ton スリングフック(ブラウン)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:124、B:40、C:78、D:76、E:34、E':30、F:28、G:17、L:87

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top