品番 : EA987FF-84
品名 : 4.0ton スリングフック(グレー)
仕様
| 材質 | 高張力合金鋼 | 使用荷重(t) | 4 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 4615 | 色 | 灰 |
| サイズ(mm) | A:223、B:76、C:133、D:139、E:50、E':60、F:56、G:32、L:147 | ||
| とても頑丈なつくりになっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/24 06:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1744ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987FF-81 1.0ton スリングフック(紫) |
| EA987FF-82 2.0ton スリングフック(緑) |
| EA987FF-83 3.0ton スリングフック(黄) |
| EA987FF-84 4.0ton スリングフック(グレー) |
| EA987FF-85 5.0ton スリングフック(赤) |
| EA987FF-86 6.0ton スリングフック(ブラウン) |
ウェブカタログ画像
拡大
